曜日別特売

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナ

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

用途
吸着用。
付属品
4487655、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
4.7
吸着力(N)
147.1
外径(mm)
46
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823485283-5046rh
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする