マグナ
サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ)
強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095063、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
1.2
形状
角型
幅(mm)
1.2
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
0.44
穴の有無
無
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1030-1090
表面磁束密度(T)
0.18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82347855
2-401.21.22
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください