曜日別特売

Tradcanvas Tepeeリビング400

Tradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴスTradcanvas Tepeeリビング400 - ロゴス

組立て簡単なワンポールテントで、リビングスペースや荷物置き場として使える前室付き。
高機能メッシュとマッドスカートを装備し、ポールには軽さと強さをあわせ持つ7075超々ジュラルミンを採用。
フライシート単体で大型スクリーンタープとしても活躍する。

用途
組立て簡単!前室付きのワンポールテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、バックドア、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]7075超々ジュラルミン、6061アルミ
セット内容
フライシート、インナーテント、センターポール、リッジフレーム、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長465×幅400×高さ235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)400×345×235
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]2000[フロアシート]3000
主材質
[ポール]7075超々ジュラルミン[リッジフレーム]6061アルミ[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]デビルブロックST(インナードア)
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横70×高さ26
総質量(kg)
(約)8.4
内容量
1個
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236421771201007
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする