Tradcanvas ツーリングドゥーブル・DUO
テント前面を大きく張り出すよう設計することで、バイクが置ける大型前室を実現。前室に駐車できるので、雨の日でも安心してすごせる。
組立てもしやすく、収納時はコンパクトに。雨風や虫の侵入も防ぐマッドスカート付きで、フレームには丈夫で軽いアルミ素材を採用。
- 用途
- ツーリングに最適!大型前室付きのコンパクトな2人用テント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、バックドア、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]6061アルミ
- セット内容
- フライシート、インナーテント、インナーフレーム、リッジフレーム、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 寸法(cm)
- (約)全長385×幅220×高さ140
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- インナーサイズ:(約)210×140×125
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]2000[フロアシート]3000
- 主材質
- [フレーム] 6061アルミ[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]バルキーポリ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦20×横67×高さ20
- 総質量(kg)
- (約)4.9
- 内容量
- 1個
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































