ソーラーブロック ヘキサタープセット
使い勝手のいい幅440cmのヘキサ型タープに、炎天下の強烈な日差しを遮るソーラーブロック加工を施した生地を採用。
驚異のUVCUT率99.9%以上・遮光率100%で、日向と日陰で最大15℃の温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
耐風性にもすぐれた構造。
生地の表には日射しと紫外線を反射する白を採用し、内側には熱と光を吸収するソーラーブロック加工を施すことで、驚異のスペックを実現しました。
- 用途
- UV-CUT率99.9%、遮光率100%!日向と日陰で-15℃の温度差を実現!
- セット内容
- シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 加工
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 人数
- 4人
- 寸法(cm)
- (約)全長440×幅430×高さ200
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 1600
- 主材質
- [ポール]スチール[シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦14×横62×高さ14
- 総質量(kg)
- (約)4.3
- 内容量
- 1枚
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




























