ヤヌスシステム オールインセット YT22JAIS01
作業のしやすいデザインナイフ、ヘッドが回転する細密ナイフ、切文字作業に最適なカス取り向けフックやニードル、持ち手の両端に様々な先端に付け替えて使うことが出来ます。持ち手が2本入っているので、4種類のツールを常時切り替えて作業が可能です。刃にかぶせるキャップもありますので、ケースごと持ち運ぶ必要はありません。普段はペンサイズでコンパクトに使っていただけます。ナイフはそれぞれ替刃が複数枚、セットに含まれています。
- 用途
- 細密カット&カス取り作業を極めるのに。
- セット内容
- Janus ハンドル(棒状の持ち手)×2、Janus スペアニードル(針)×1、Janus スペアフック(曲がった針)×1、Janus スイベルヘッド(回転刃を取り付けるパーツ)×1、Janus コネクタ(ヘッドパーツとハンドルを接続するネジ)×1、Janus スリムチャック(刃や針を取り付けるヘッドパーツ)×3、Janus キャップ(半透明保護キャップ)×4、Janus ネジ(ハンドルの片側だけを使用する場合、もう片側につけておくネジ)×2、スペアブレード プレシジョン 5枚入(替刃)、チタンブレード プレシジョン 5枚入(替刃)、Janus スイベルスペアブレード 3つ入(替刃)
- 質量(kg)
- 0.3
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ


























