剥がし・清掃用セット ハンドル付き YT24WMESET+handle01
ウェットマックスシリーズ初の剥がし&清掃に特化したセットです。ハンドルが付いているので、届いたらすぐに『剥がし&清掃作業』が可能です。先端パーツを交換することで、「剥がし」から「清掃」への切り替えが出来ます。◆剥がし:オレンジ色のスクレーパー、清掃:金属製ブレード、◆オレンジ色のスクレーパーは、人気のイエローブレードと同じ材質、◆黒いカバーは、鋭利な金属製ブレードによるケガのリスクを軽減します。(
注意事項をご確認ください)
- 用途
- ガラスフィルム施工前の『剥がし&清掃』に
- セット内容
- ハンドル、エクスチェンジ、エクスチェンジ金属ブレード、エクスチェンジ金属ブレードカバー
- 内容量
- 1セット
注意
※金属製ブレードはカミソリのように非常に切れやすいためカバーのご使用を強くおすすめします。金属製ブレードにカバーを付けた状態で金属刃のねじを外すと、カバーの中にブレードが残ってしまい取り出せなくなりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























