曜日別特売
ZS13241 ステンレス卓上ポット ZART 82405447

ステンレス卓上ポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)1.5
内容量1個注文コード82405447品番ZS13241
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

シンプルで上品なステンレスデザインで、食卓やキッチンに自然になじみます。
保温ポットとして使いやすく、温かい飲み物を長時間適温でキープできます。
保温効力は10時間で、0.9Lは59℃以上、1.2Lは64℃以上、1.5Lは68℃以上をキープします。
片手で持ちやすいハンドル付きで、注ぎやすく日常使いに便利です。
注ぎ口付きのため、コーヒーやお茶、お湯などをスムーズに注げます。
本体はステンレス製で、丈夫で扱いやすく、毎日の使用に適しています。

用途
食卓でのコーヒーやお茶の保温、来客時やオフィス、会議室での使用に
質量(g)
630
容量(L)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×280
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする