HotaluX(ホタルクス)
直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
82483260
品番
FL20EDF-SHG-A2-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。
適合
【グロースタータ】FG-1E/FG-1P
質量(g)
110
口金
G13
全光束(Lm)
1270
定格ランプ電力(W)
18
色温度(K)
8000(FRESH)
大きさの区分
20形×2
径(Φ)×全長(mm)
28×580
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.5
演色性(Ra)
84