FL32SN-SDL.25 高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色 HotaluX(ホタルクス) 82483226

高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82483226
品番
FL32SN-SDL.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。

適合
【グロースタータ】FG-5P
質量(g)
182
口金
G13
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1520
定格ランプ電力(W)
32
平均演色評価数(Ra)
92
ランプ電流(定格)(A)
0.435
ランプ寿命
12000時間
大きさの区分
32形
径(Φ)×全長(mm)
32.5×830
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする