ANTEL
ミニクリップ型センサーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82513001
品番
B1-LT001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
太陽光で自動充電(ソーラー式)
明暗人感センサー搭載
クリップ式なので色々な場所に挟んで設置ができる。
点灯回数
弱点灯モード…約1440回、144日間(目安)/強点灯モード…約200回、20日間(目安)
※満充電・1回15秒、1日10回点灯の場合
付属品
取扱説明書(保証書付き)/コンクリートスリーブ×2/取付ネジ×2/アタッチメント×1/滑り止めステッカー×2
色
ブラック
電源
リチウムイオン電池
充電時間
約6~8時間(目安)
バッテリー容量(mAh)
500mAh
明るさ
弱点灯モード時…約20lm/強点灯モード時…約160lm
防水性
IP44