曜日別特売

7250 エントラント2

7250 エントラント2 - カジメイク

呼吸するミクロの皮膜。
エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上軽くて動きやすく、丈夫です。
表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。
安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。
フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。

色
ブラック
混率(%)
表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252210172503L77124/6679175~185
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
825221197250S70104/5470150~160
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
825221557250L73112/6075170~180
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
825221987250LL75116/6277175~185
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
8252221672504L78134/7281180~185
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
825222257250M72110/5873160~170
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする