曜日別特売
7250 7250 エントラント2 カジメイク 82522198

メイン画像

7250 エントラント2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード82522198品番7250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

呼吸するミクロの皮膜。
エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上軽くて動きやすく、丈夫です。
表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。
安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。
フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。

サイズ
LL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
116/62
着丈(cm)
77
適応身長(cm)
175~185
色
ブラック
混率(%)
表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
適応胴囲(cm)
86~96
裄丈(cm)
90
適応胸囲(cm)
96~104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする