曜日別特売
30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471

メイン画像(製品本体画像)

30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471
30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471
30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471
30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471
30D0013 エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528471

エアーフェンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
寸法(mm)254×711
内容量1セット注文コード82528471品番30D0013
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

係留時の船体保護に最適なPVC製エアーフェンダー(ボート用係留フェンダー)です。
マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留・仮泊時など、船体と桟橋・他艇との接触によるキズや衝撃を軽減します。本製品は中央貫通穴タイプを採用し、ロープを通して確実に固定可能。係留中のズレや回転を抑え、安定したポジションを維持します。中型艇~大型艇の係留フェンダーとして安心して使用できる高耐久仕様です。

寸法(mm)
254×711
タイプ
10×28インチ
材質
PVC
質量(kg)
3
寸法
付属ロープ:D9.5mmx1.6m
穴径(Φmm)
ロープ:20(中央貫通穴タイプ)
注意
※本製品は未充気状態での出荷となります。ご使用前に必ず適正空気圧まで充気してください。
※空気入れ(ポンプ)は付属しておりません。
※係留条件・艇サイズに適した本数・サイズをご確認のうえご使用ください。
※本製品はインフレータブル製品です。本製品は軟質素材で空気圧によって形状が変動します。インフレータブル製品特有の寸法変動があるためサイズは参考値とお考えください。
※サイズはインチ→mm換算での参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする