曜日別特売
VUSP-P3-M9X0.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82558975

代表画像

VUSP-P3-M9X0.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82558975
VUSP-P3-M9X0.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82558975
VUSP-P3-M9X0.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82558975

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M9
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)10
全長(mm)100
内容量1本注文コード82558975品番VUSP-P3-M9X0.75
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
水溶性切削油剤加工に最適です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番
711-4925
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M9
下穴径(Φmm)
8.33
材質
高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数
3
シャンク長(mm)
51
ねじ長さ(mm)
10
精度
P3
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TiCNコーティング
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする