makku
いぶし銀レインスーツ2
首元からの浸水を防止するメッシュフード付きです。
腰袋・ポーチ内の工具の出し入れがスムーズなサイドベンツがあります。
トラスコ品番
696-5250
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル引き)、裏地:ポリエステル100%、メッシュ(ジャケットのみ)
色
ライトグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
170~180
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78~88
着丈(cm)
75
適応身長(cm)
170~180
耐水圧(mm)
10000
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82572467
AS410022
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください