makku
いぶし銀レインスーツ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
82572467
品番
AS410022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
首元からの浸水を防止するメッシュフード付きです。
腰袋・ポーチ内の工具の出し入れがスムーズなサイドベンツがあります。
トラスコ品番
696-5250
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル引き)、裏地:ポリエステル100%、メッシュ(ジャケットのみ)
色
ライトグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
170~180
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78~88
着丈(cm)
75
適応身長(cm)
170~180
耐水圧(mm)
10000