TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
7.16
注文コード
82589845
品番
TN10-6T1RA-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6983
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
7.16
外径(mm)
10
穴径(mm)
6
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.17