6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー

6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー - グーリング6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825610486568 18.007711-96551101.5M18×1.516.5
¥26,980
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825624916568 8.004711-9662800.75M8×0.757.2
¥12,350
¥9,798
¥10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825686516568 10.005711-9652901M10×19
¥13,020
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825727566568 20.007711-96601251.5M20×1.518.5
¥32,320
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825749696568 16.007711-96561001.5M16×1.514.5
¥23,830
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825770176568 12.005711-96571001M12×111
¥16,570
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825771486568 6.004711-9661800.75M6×0.755.2
¥7,830
¥6,198
¥6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
825787586568 24.007711-96631401.5M24×1.522.5
¥40,260
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825797816568 12.006711-96531001.25M12×1.2510.8
¥16,570
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825829586568 8.005711-9664901M8×17
¥12,350
¥9,798
¥10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825837986568 10.006711-96591001.25M10×1.258.8
¥13,020
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825870976568 14.007711-96541001.5M14×1.512.5
¥20,820
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする