グーリング
6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー
6568 10.005
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M10×1
M6×0.75
M8×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M24×1.5
シャンク径(mm)
7
4.5
6
7
9
11
12
14
16
18
ねじ長さ(mm)
11
8
11
14
15
16
全長(mm)
90
80
90
100
110
125
140
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82568651
品番
6568 10.005
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-9652
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10×1
下穴径(Φmm)
9
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
6HX