024821 タイヤキャリー (伸縮式) コンパル 82553400

使用例画像1

024821 タイヤキャリー (伸縮式) コンパル 82553400
024821 タイヤキャリー (伸縮式) コンパル 82553400

タイヤキャリー (伸縮式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
82553400
品番
024821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

タイヤの移動・保管に便利です。
ストッパー付4輪キャスターで移動も楽です。

用途
タイヤの移動・保管に。
トラスコ品番
138-3742
材質
パイプ:鉄、キャスター:ナイロン・他、コーナーパーツ:ナイロン
高さ(cm)
約9.6(伸縮式)
縦(cm)
約41~55(伸縮式)
横(cm)
約41~55(伸縮式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする