8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ

8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ - グーリング8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825533668080 3.000712-7579560.5M32.5
¥4,720
¥3,798
¥4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825544258080 2.000712-7581450.4M21.6
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
825559298080 5.000712-7584700.8M54.2
¥5,160
¥3,998
¥4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
825644178080 2.500712-7580500.45M2.52.05
¥5,610
¥4,498
¥4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
825655108080 16.000712-75871102M1614
¥13,710
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825767288080 14.000712-75781102M1412
¥13,810
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825770788080 12.000712-75831101.75M1210.2
¥9,020
¥7,198
¥7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
825773158080 10.000712-75771001.5M108.5
¥7,430
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
825796598080 4.000712-7582630.7M43.3
¥4,720
¥3,798
¥4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825843158080 8.000712-7586901.25M86.8
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
825851898080 6.000712-7585801M65
¥5,070
¥3,998
¥4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする