8080 12.000 8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82577078

 

8080 12.000 8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82577078
8080 12.000 8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82577078

8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ8080 12.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M12
シャンク径(mm)9
ねじ長さ(mm)18.5
全長(mm)110
内容量1本注文コード82577078品番8080 12.000
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-7583
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.2
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
18.5
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
49
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする