グーリング
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
全長(mm)
選択してください
45
50
56
63
70
80
90
100
110
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555080
8081 6.000
712-9069
80
1
M6
5
¥
9,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559806
8081 5.000
712-9062
70
0.8
M5
4.2
¥
9,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561705
8081 2.500
712-9059
50
0.45
M2.5
2.05
¥
6,070
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562071
8081 12.000
712-9061
110
1.75
M12
10.2
¥
16,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564155
8081 4.000
712-9066
63
0.7
M4
3.3
¥
5,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565799
8081 16.000
712-9067
110
2
M16
14
¥
24,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568301
8081 3.000
712-9070
56
0.5
M3
2.5
¥
5,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571198
8081 2.000
712-9060
45
0.4
M2
1.6
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580849
8081 10.000
712-9065
100
1.5
M10
8.5
¥
13,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582407
8081 14.000
712-9064
110
2
M14
12
¥
24,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589705
8081 8.000
712-9063
90
1.25
M8
6.8
¥
12,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください