グーリング
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
8081 8.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M8
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
シャンク径(mm)
8
2.8
3.5
4.5
6
8
9
10
11
12
ねじ長さ(mm)
14
4.5
5
6
7.5
8.5
11
14
16
18.5
20
全長(mm)
90
45
50
56
63
70
80
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82589705
品番
8081 8.000
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9063
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.8
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6.2
精度表記
6HX