曜日別特売
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715

代表画像

MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715
MS-200plus Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ 82634715

Bluetooth搭載 デジタルマニホールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82634715
品番
MS-200plus
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。
見やすいカラースクリーンタイプです。
冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。

用途
エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。
仕様
付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付
トラスコ品番
714-2170
寸法(mm)
110×75×135
接続口径
5/16フレア
対応
冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)
連続使用可能時間
100
低圧連成計(MPa)
-0.1~5.5
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする