代表画像
イシハシ精工
J形 スパイラルタップ
SPT-M12X1.75-J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
シャンク径(Φmm)
8.5
5
5.5
6
6.2
7
8.5
ねじ長さ(mm)
38
20
22
24
30
32
38
全長(mm)
82
52
60
61
70
75
82
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82632001
品番
SPT-M12X1.75-J
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ネジ部が長いため使い勝手が良いです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
浅い貫通穴に有効です。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
713-5440
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
シャンク径(Φmm)
8.5
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
下穴径(Φmm)
10.3
山数
食付:2.5
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS2級
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
H2