曜日別特売

UVカット 片面サインホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
高さ(mm)
146
注文コード
82625640
品番
SH-A6T-SA-UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

UVカット加工のサインホルダーです。

用途
店舗やオフィスの案内用に。
トラスコ品番
719-0234
幅(mm)
107
高さ(mm)
146
奥行(mm)
50
材質
本体:アクリル板
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする