高森コーキ
すきま風バリア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
半透明
半透明
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82609969
品番
DGP-11SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。
両面テープ付きで簡単に作業ができます。
お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。
用途
ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。
トラスコ品番
715-4733
色
半透明
仕様
テープカット条件:はさみ
材質
熱可塑性エラストマー
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1