曜日別特売

シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
内容量1パック(5巻)注文コード82607160品番2571H-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

デコボコ面への追従性に優れ、テープを剥がす時にのり残りしにくいです。

用途
セルフクリーニング加工されたサイディングボードのシーリングマスキング
トラスコ品番
709-5888
幅(mm)
24
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.086
色
ピンク
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.67
引張強度(N/10mm)
55.9
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする