曜日別特売
2564H-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 82603958

2564H-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 82603958
2564H-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 82603958
2564H-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 82603958

シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(5巻)
注文コード
82603958
品番
2564H-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

巻戻しが軽く、作業性が向上します。
テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。
耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。

用途
サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。
シーリング用。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
601-1874
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.89
色
青
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.28
引張強度(N/10mm)
34.6
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする