代表画像
水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82617118
品番
A-2307
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取付けに。
トラスコ品番
317-4504
材質
ステンレス(SUS04)
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
20
H(mm)
25.5
h(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応