曜日別特売
B-1805 ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン 82621957

B-1805 ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン 82621957
B-1805 ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン 82621957
B-1805 ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン 82621957
B-1805 ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン 82621957

ステンレスワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82621957
品番
B-1805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

水回りに最適なステンレス製です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。

用途
ワイヤーロープの末端加工に。
トラスコ品番
127-8651
材質
本体:ステンレス
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
M6
寸法B2(mm)
22
寸法H1(mm)
33
寸法B1(mm)
8
寸法H2(mm)
18
適合ロープ径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする