ユタカメイク
ヒシビニカシート 一般透明
厚さ精度、透明性、表面光沢性に優れた幅広い用途にご利用いただける歴史ある製品です。
用途
間仕切り用。
材質
塩化ビニール
色
クリア
内容量
1本
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
幅(mm)
915
1370
1830
長さ(m)
5
10
トラスコ品番
選択してください
215-7767
215-7768
215-7775
215-7782
215-7788
215-7789
215-7791
215-7803
215-7806
215-7807
215-7810
215-7828
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609181
#VI154
215-7768
1830
3
5
横:1655、縦:1845
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82613968
#VI143
215-7767
1370
2
10
横:2010、縦:2060
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82614519
#VI133
215-7806
1370
1.5
10
横:2060、縦:2225
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82617170
#VI121
215-7782
915
1
10
横:2145、縦:2330
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82618290
#VI141
215-7775
915
2
10
横:2010、縦:2060
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82624730
#VI151
215-7828
915
3
10
横:1655、縦:1845
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82625588
#VI131
215-7803
915
1.5
10
横:2060、縦:2225
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82628966
#VI161
215-7791
915
5
5
横:1530、縦:1560
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82631346
#VI124
215-7789
1830
1
10
横:2145、縦:2330
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82633891
#VI144
215-7807
1830
2
10
横:2010、縦:2060
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635379
#VI134
215-7788
1830
1.5
10
横:2060、縦:2225
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82636815
#VI123
215-7810
1370
1
10
横:2145、縦:2330
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません