曜日別特売
#VI143 ヒシビニカシート 一般透明 ユタカメイク 82613968

ヒシビニカシート 一般透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)1370
内容量1本注文コード82613968品番#VI143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

厚さ精度、透明性、表面光沢性に優れた幅広い用途にご利用いただける歴史ある製品です。

用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7767
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
引張強度(N)
横:2010、縦:2060
材質
塩化ビニール
色
クリア

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする