ユタカメイク
ヒシビニカシート 制電防止
独自の配合技術を駆使し、様々な性能、機能に特化した製品です。
用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7769
材質
塩化ビニール
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
色
クリア
長さ(m)
10
引張強度(N)
横:2135、縦:2400
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621625
#VI211
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません