ユタカメイク
ヒシビニカシート 制電防止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82621625
品番
#VI211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
独自の配合技術を駆使し、様々な性能、機能に特化した製品です。
用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7769
材質
塩化ビニール
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
色
クリア
長さ(m)
10
引張強度(N)
横:2135、縦:2400
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません