曜日別特売

ヒシビニカシート 静電・防炎

ヒシビニカシート 静電・防炎 - ユタカメイクヒシビニカシート 静電・防炎 - ユタカメイク

厚さ精度、透明性、表面光沢性に優れた幅広い用途にご利用いただける歴史ある製品です。

用途
間仕切り用。
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
12
内容量
1本
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
引張強度(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610206#VI423215-781513702横:1855、縦:1915
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82610791#VI414215-778420001横:2030、縦:2100
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82613207#VI424215-782220002横:1855、縦:1915
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82630488#VI413215-779613701横:2030、縦:2100
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82633735#VI421215-77859152横:1855、縦:1915
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82636885#VI411215-78219151横:2030、縦:2100
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする