ユタカメイク
ヒシビニカシート 静電・防炎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
2
2
1
幅(mm)
915
1370
2000
915
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82633735
品番
#VI421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
厚さ精度、透明性、表面光沢性に優れた幅広い用途にご利用いただける歴史ある製品です。
用途
間仕切り用。
トラスコ品番
215-7785
幅(mm)
915
厚さ(mm)
2
引張強度(N)
横:1855、縦:1915
材質
塩化ビニール
色
クリア
長さ(m)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません