プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
- 用途
- 蒸気に使用できます。
- トラスコ品番
- 709-3965
- 材質
- 外枠材質:ABS樹脂・黒色
- ケース形状
- A型
- 外径(Φmm)
- 75
- 精度
- ±1.6%F.S.
- サイズ(inch)
- 接続部:R3/8
- 呼称
- PC AM R3/8 75X2.5MPa S1
- 測定流体
- 蒸気
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
- 最小目盛(MPa)
- 0.05
- 圧力レンジ(MPa)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※密閉構造にはなっておりません。汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















