曜日別特売
ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326

 

ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326
ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326
ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326
ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326
ML-MK11 マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン 82632326

マイタック目かくしラベルML-MK11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10パック)
注文コード
82632326
品番
ML-MK11
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

隠した文字が透けにくいラベルです。
弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。
被着体によっては傷める場合があります

用途
資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示に
トラスコ品番
147-5845
材質
基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙
寸法(mm)
1片:13×105
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする