TDT(田野井)
一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
W3/8
W3/8
W1/2
シャンク径(Φmm)
7
7
9
ねじ長さ(mm)
16
16
21
全長(mm)
75
75
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82602567
品番
TSP W3/8-16 GT8
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。
トラスコ品番
615-6926
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
16
呼び寸法
W3/8
シャンク径(Φmm)
7
材質
HSSV
ねじ長さ(mm)
16
精度
GT8
食付き部の山数
2.5
表面処理
HOMO処理
先端形状
凹
シャンク四角部(mm)
5.5