ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82602750
品番
88631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レバーを引くことで一定量塗布可能です。
一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。
粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途
生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
トラスコ品番
293-0692
材質
ポリプロピレン(PP)
適合容量(mL)
50250
危険物の類別
非危険物
塗布量
0.01~0.04(mL)
注意
※接着剤は別売です。