福井金属工芸
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82631486
品番
HS-10-6S
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
壁から浮かせて展示できます。
細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
仕様
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚
トラスコ品番
704-5419
材質
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン
適合釘
石膏釘:16本