車用透明間仕切りシート
車内のエアコン効率UPに使えます。
面ファスナーで取り付け簡単で、カットも出来ます。
透明で視認性も劣りません。
日本製です。
- 用途
- 車の冷暖房効率を上げるために。
介護や病院の送迎車に。
- 付属品
- 面ファスナー
- トラスコ品番
- 715-6296
- 材質
- 本体:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン、マジックテープ・ループ:ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤
- 幅(mm)
- 1280
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 色
- 透明
- 品名
- CTM-01
- 長さ(m)
- 1.3
- 内容量
- 1枚
注意
※車種のサイズによっては適合しない場合がありますので、お車をご確認のうえ、お買い求め下さい。※天井がフェルト素材の場合、マジックテープで固定しますで天井材を傷める可能性があります。
※ダッシュボードなど高温になる場所には、ご使用・保管はしないで下さい。
※たるんだ状態で使用されますと視界が悪くなり、運転の妨げになりますのでご注意下さい。
※運転中の取り付け、取り外しはしないで下さい。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-02.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-04.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-06.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-08.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-10.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-12.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-14.jpg)
![注文コード:82636700 車用透明間仕切りシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82636700-260903-16.jpg)
















