曜日別特売
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700

 

CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700
CTM-01 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 82636700

車用透明間仕切りシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82636700
品番
CTM-01
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

車内のエアコン効率UPに使えます。
面ファスナーで取り付け簡単で、カットも出来ます。
透明で視認性も劣りません。
日本製です。

用途
車の冷暖房効率を上げるために。
介護や病院の送迎車に。
付属品
面ファスナー
トラスコ品番
715-6296
材質
本体:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン、マジックテープ・ループ:ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤
幅(mm)
1280
厚さ(mm)
0.2
色
透明
品名
CTM-01
長さ(m)
1.3
注意
※車種のサイズによっては適合しない場合がありますので、お車をご確認のうえ、お買い求め下さい。
※天井がフェルト素材の場合、マジックテープで固定しますで天井材を傷める可能性があります。
※ダッシュボードなど高温になる場所には、ご使用・保管はしないで下さい。
※たるんだ状態で使用されますと視界が悪くなり、運転の妨げになりますのでご注意下さい。
※運転中の取り付け、取り外しはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする