電動油圧パンチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82621589
品番
NF209WMX
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。

用途
アングル・溝形鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-4147
セット内容
電池パック(BL4025)
材質
鉄・ステンレス
充電時間
バッテリー:約28分(冷却時間を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする