レインカームツールーム/3025 DR
日光をブロックし涼しく、雨音を穏やかにする二重生地構造とサイレントジッパー搭載のツールームテント
メッシュを活用した二重生地構造で不快な雨音を穏やかに
従来のジッパーとは異なり、無音で開閉が可能になったサイレントジッパーを使用
別売りのリバーシブルファンベンチレーションで外気を取り込み
ダークルームテクノロジーで日光をブロックし涼しく朝までゆっくり睡眠
日光をブロックし日中のリビングを涼しくする
前室前面の天井のメッシュウィンドウを開けてテント内に光を取り込むことが可能
建てやすくテントの剛性を上げるクロスフレーム
サイレントジッパー使用箇所:インナーテント及びフライシート前面と左右(後面は従来ジッパー) フライ前面・左右:メッシュ側(メッシュ開閉用)は従来ファスナー、フライ開閉用がサイレント
- 付属品
- キャノピーポール×2、ハンマー、ペグ、ロープ、収納ケース
- 仕様
- キャノピー、コード引き出し口、ランタンハンガー、メッシュドア、メッシュウィンドウ、サイレントジッパー、ベンチレーション、ストームガード、メッシュポケット、サイドウィンドウ、吊下げ式インナーテント
- 適合
- 定員:4~5人用
- 材質
- フライ/75D ポリエステルタフタ(ダークルーム、UVPRO、PU防水、シームシール) インナー/68Dポリエステルタフタ フロア/210Dポリエステルオックスフォード(PU防水、シームシール) ポール/(リビング)アルミ合金約Φ16mm (寝室)アルミ合金約Φ14.5mm (リッジ)アルミ合金 約Φ13mm (キャノピー)スチール約Φ19mm(180cm)
- 質量(kg)
- 約20
- 本体寸法
- 約590 x 320 x 205(h)cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- インナー:約300 x 250 x 170(h)
- 耐水圧(mm)
- :フライ / 約2,000mm (ダークルームTM テクノロジー、メッシュ) フロア / 約2,000mm
- 収納時寸法(cm)
- 約Φ32 x 73
- 内容量
- 1個
テント/タープ の新着商品
カテゴリ






























