代表画像
中京化成工業
離型剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
危険物の数量
0.2L
0.04L
0.2L
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82677790
品番
007625420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
合成ゴムや熱硬化性樹脂成型全般に対応する、離型剤です。
用途
ゴム全般とプラスチック用。
トラスコ品番
728-8047
危険物の数量
0.2L
色
無色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※塗布後、2~3分程加熱が必要です。