”C型コンテナ”

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
82711591
品番
C-50T
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。

トラスコ品番
106-0502
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエローグリーン
容量(L)
52.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
589×345×350
適合カード差し
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・間口(mm)
505
有効内寸法・奥行(mm)
286
有効内寸法・高さ(mm)
338

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする